Silla giratoria de trabajo, espuma integral, con tacos antideslizantes, baja

Número de artículo: 965031
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock
  • Capacidad de carga silla: 120

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Ejecución sin ruedas
Anchura de asiento 470 mm
Profundidad de asiento 450 mm
Altura del respaldo 600 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Regulación de la altura gradual
Intervalo de regulación de la altura 490 mm - 630 mm
Intervalo de regulación de altura del respaldo 60 mm
Regulación de la inclinación del asiento
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 40 mm
Capacidad de carga 120 kg
Material superficie de asiento Espuma integral
Material respaldo Espuma integral
Material pie en cruz Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Deslizante
Reajuste contacto permanente
Mecanismo de sincronización
Apoyo lumbar (discos cinta)
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Adaptación posible par de Reposabrazos
resistente con restricciones contra ácidos ligeros y lejías
Norma DIN 68877
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965031
EAN / GTIN 4045197702128
Número del fabricante 965031

Descripción

Ejecución:

Ergonómica silla giratoria de trabajo con técnica sincronizada.
La suave espuma integral del asiento y del respaldo es fácil de cuidar, lavable, robusta y resistente a los ácidos y bases débiles, así como a la acción mecánica. Pie en cruz de cinco brazos de aluminio.
Asiento (ancho×profundidad): 470×450 mm.
Altura del respaldo: 600 mm.
Intervalo de ajuste del respaldo: 60 mm.
Ajuste de la profundidad del asiento: 40 mm.
Capacidad de carga: 120 kg.
Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.

Norma:

DIN 68877

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra