{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Lámina de PVC | |
Masa adhesiva | Acrilato | |
Adherencia de acero | 58 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 25 % | |
Particularidad | desgarrable a mano; resistente a la humedad | |
Aplicación | Marcación | |
resistente a altas temperaturas hasta | -5 °C - 50 °C | |
Color | negro | |
Longitud | 15 m | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 0.81 mm | |
Tipo de producto | Cinta de marcación en el suelo |
Número de artículo | 964970 BLACK | |
EAN / GTIN | 4042448841933 | |
Número del fabricante | 60950-00001-00 |