Cinta de marcación para el suelo antideslizante Grosor de 0,5 mm WHITE

Número de artículo: 964956 WHITE
(3.64 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de base Lámina de PVC
Masa adhesiva Acrilato
Color blanco
Longitud 30 m
Anchura 50 mm
Espesor 0.5 mm
Tipo de producto Cinta de marcación en el suelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964956 WHITE
EAN / GTIN 4005546999760
Número del fabricante 1021-02

Descripción

Ejecución:

Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva para interiores.
Para la identificación duradera de vías transitables y de circulación en almacenes e instalaciones de producción. Resistente a la abrasión y robusta. Antideslizante R9 según ASR 1.5/1,2 suelos. Grosor de 0,5 mm. Adecuado para carretilla apiladora (sin movimientos de giro, de dirección ni de freno).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.