Cinta de marcación para el suelo antideslizante Grosor de 1,2 mm WHITE

Número de artículo: 964950 WHITE
(6.61 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material de base Lámina de PVC
    Masa adhesiva Acrilato
    Color blanco
    Longitud 30 m
    Anchura 50 mm
    Espesor 1.2 mm
    Tipo de producto Cinta de marcación en el suelo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 964950 WHITE
    EAN / GTIN 4005546999869
    Número del fabricante 1725-02

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva, extrafuerte, para interiores. Antideslizante R10 según ASR 1.5/1,2 suelos. Resistente a la abrasión y robusto gracias al material extruido de alta calidad. Grosor de 1,2 mm. Fuerza de adhesión elevada gracias a los cantos achaflanados. Estos evitan que se dañe la cinta de marcación en el suelo cuando se pasa por encima. Adecuado para carretilla apiladora (sin movimientos de giro, de dirección ni de freno).

    Norma:

    DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.