{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Confort en posición vertical | Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura) | |
Protección contra golpes | Suelo | |
Propiedades del material | resistente al aceite | |
Quality Dress | Safety Stance Solid™ Nitrile | |
Longitud | 163 cm | |
Anchura | 97 cm | |
Espesor | 22 mm | |
Material | Caucho nitrílico | |
Color | negro / naranja | |
con cantos de seguridad | de 3 lados | |
encajable | no | |
Peso por superficie | 13 kg/m2 | |
Tipo de producto | Estera para puestos de trabajo |
Número de artículo | 964621 97X163 | |
EAN / GTIN | 662641855625 | |
Número del fabricante | 649S3864OB |