Estera para puestos de trabajo, 100 % caucho natural, negro

Número de artículo: 964565
(158.59 US $ / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: no resistente al aceite

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
Protección contra golpes Suelo
Propiedades del material no resistente al aceite
Longitud 91 cm
Anchura 91 cm
Espesor 19 mm
Material Caucho natural
Superficie Superficie antideslizante
Color negro
con cantos de seguridad ampliable
encajable
exento de silicona
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181 R9
Peso 12.7 kg
Tipo de producto Estera para puestos de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964565
EAN / GTIN 662641017634
Número del fabricante 556S0033BL

Descripción

Ejecución:

100 % caucho natural, no resistente al aceite (en caso de uso continuado con aceite).

Descripción:

  • Estera para puestos de trabajo industriales con superficie antideslizante cerrada.
  • El material de 19 mm de grosor proporciona un uso notablemente ergonómico y un efecto antifatiga.
  • Sistema de encajes flexibles baldosa de 91 × 91 cm, que permite una adaptación óptima a las particularidades del lugar.
  • La solución flexible para los cantos permite ángulos exteriores e interiores.
  • Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130 y BGR 181. De goma prácticamente indestructible.
  • Exenta de silicona, por lo que resulta adecuada para talleres de barnizado o esmaltado. Resistente a la mayoría de productos químicos y a las temperaturas extremas.

Nota:

Regletas de cantos adecuada n.° 964577 y n.° 964578 tam. 0 y 1 respectivamente.
Una buena ventilación evitará la exposición intensa a chispas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra