Regleta de canto 1

Número de artículo: 964559 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: No resistente al aceite

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
Protección contra golpes Suelo
Propiedades del material No resistente al aceite
Tipo 1
Longitud 91 cm
Material Mezcla de caucho natural
Color amarillo
Botones de fijación con botones de fijación
Tipo de producto Regleta de canto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964559 1
EAN / GTIN 662641844704
Número del fabricante 461M0003YL

Descripción

Ejecución:

  • Estera para puestos trabajo industriales con superficie antideslizante cerrada.
  • El material de 13 mm de grosor proporciona un uso notablemente ergonómico y un efecto antifatiga.
  • Sistema de encajes flexibles baldosa de 91 × 91 cm, ángulo interior (45°) y ángulo exterior (22,5°), que permite una adaptación óptima a las particularidades del lugar.
  • La solución flexible para los cantos permite ángulos exteriores e interiores.
  • Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130 y BGR 181. Compuesto de caucho natural 100 % para uso general.
  • Exenta de metales pesados y de silicona, por lo que resulta adecuada para talleres de barnizado o esmaltado.
  • Exenta de DOP, DMF y sustancias que destruyen el ozono.

Regletas de canto de 91 cm, encajables en las baldosas. Color amarillo.
Regleta de canto con botones de fijación.

Idóneo para:

La regleta de canto n.° 964559 tam. 0 y 1 es adecuada para la estera para puestos de trabajo n.° 964555.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra