Juego moldes de espuma 2

Número de artículo: 963423 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 380 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 550 mm
Tipo de producto Dados de espuma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963423 2
EAN / GTIN 4003866407361
Número del fabricante 40736

Descripción

Ejecución:

Juego de moldes de espuma para aparatos sensibles a base de varias capas de espuma blanda; los moldes se pueden adaptar fácilmente sin herramientas.
Grosores de placa 2×30 mm, 2×60 mm y 1× base de espuma 10 mm, así como 1× espuma de botones 30 mm para la tapa.

Idóneo para:

Tam. 1 − para eurocajas n.º 963420 tam. 27, 42, 60, 70
(para el tam. 27 se necesita una adaptación de tamaño por parte del cliente).
Tam. 2 − para eurocajas n.º 963420 tam. 81, 155, 240
(para el tam. 81 se necesita una adaptación de tamaño por parte del cliente).

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra