{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 1 | |
Capacidad | 79 l | |
Altura | 296 mm | |
Anchura | 480 mm | |
Profundidad | 660 mm | |
Medida nominal anchura | 450 mm | |
Medida nominal profundidad | 630 mm | |
Capacidad de carga | 250 kg | |
Resistencia pila | 2,500 kg | |
Material | Chapa de acero | |
Color | galvanizado por inmersión en caliente | |
Tipo de mango | Asa abatible | |
Rueda de apilado enrollada 4 lados | sí | |
Tipo de producto | Caja de transporte apilable |
Número de artículo | 963386 1 | |
EAN / GTIN | 4052939493718 | |
Número del fabricante | 8060 |