Recipiente Euro normalizado azul, Tipo: NB20

Número de artículo: 963379 NB20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 220 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 300 mm
Color azul
Forma asa Asa abierta
Tipo de producto Recipiente Euronormalizado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963379 NB20
EAN / GTIN 8055520002609
Número del fabricante NB20V1- BLAU

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte de plástico de alta calidad, apilable.
La estructura básica de los recipientes de plástico es una construcción de bastidor con tres medidas de base.
Estos recipientes se pueden utilizar en los ámbitos más diversos.
Las paredes resistentes reforzadas por varias nervaduras proporcionan al recipiente una estabilidad dimensional considerable.
Resistente a la mayoría de ácidos y aceites.

Nota:

Encontrará accesorios adecuados (tapa, cierre, pinza portanotas) en el n.° 963382 - 963384.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra