Recipiente Euro normalizado rojo NB42

Número de artículo: 963378 NB42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 220 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 400 mm
Color rojo
Forma asa Asa abierta
Tipo de producto Recipiente Euronormalizado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963378 NB42
EAN / GTIN 8055520004771
Número del fabricante NB42V1- ROT

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte de plástico de alta calidad, apilable.
La estructura básica de los recipientes de plástico es una construcción de bastidor con tres medidas de base.
Estos recipientes se pueden utilizar en los ámbitos más diversos.
Las paredes resistentes reforzadas por varias nervaduras proporcionan al recipiente una estabilidad dimensional considerable.
Resistente a la mayoría de ácidos y aceites.

Nota:

Encontrará accesorios adecuados (tapa, cierre, pinza portanotas) en el n.° 963382 - 963384.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra