Juego de cajas de almacenamiento a la vista PE SB3Z

Número de artículo: 963322 SB3Z
Establecer precio 14 Unidad (13.30 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo SB3Z
    Volumen de carga 7.3 l
    Altura 145 mm
    Anchura 210 mm
    Profundidad 350 mm
    Anchura interior 181 mm
    Profundidad interior 300 mm
    Material Polietileno
    Color amarillo
    preparado para tapa
    Preparado para código EAN en la parte trasera no
    Preparado para ventana
    Preparado para ventana como divisor de carga a granel no
    apilable
    Posibilidad de rotulación mediante tiras de rotulación
    Bloqueo en cajón no
    Contenido por caja 14
    Tipo de producto Caja de almacenamiento a la vista

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 963322 SB3Z
    EAN / GTIN 4009292801650
    Número del fabricante VPE 19200373

    Descripción

    Idóneo para:

    Regletas para cubetas n.º 914920, 928235, Multifix 928201 (pero no tam. SB2 y SB3Z), para carros de montaje n.º 918583 Gr. TB3, para tableros soporte n.º 940705 tam. S en armarios personalizables y para armarios de estantes / armarios colgantes n.º 944003 − 944039 y n.º 943901 a 943907. Además, con el soporte para cajas n.º 955810 tam. 100 se pueden colgar individualmente cajas de almacenamiento a la vista pequeñas n.º 963321 tam. SB6 y SB5 en paredes perforadas.

    Nota:

    Entrega solamente en unidades de caja completas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra