Caja de almacenamiento a la vista PE individual, Tipo: SB6

Número de artículo: 963321 SB6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
437 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo SB6
Volumen de carga 0.2 l
Altura 50 mm
Anchura 100 mm
Profundidad 85 mm
Anchura interior 83 mm
Profundidad interior 63 mm
Material Polietileno
Color amarillo
preparado para tapa
Preparado para código EAN en la parte trasera no
Preparado para ventana
Preparado para ventana como divisor de carga a granel no
apilable
Posibilidad de rotulación mediante tiras de rotulación
Bloqueo en cajón no
Tipo de producto Caja de almacenamiento a la vista

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963321 SB6
EAN / GTIN 4009292801353
Número del fabricante 19100673 SB 6 GELB

Descripción

Idóneo para:

Regletas para cubetas n.º 914920, 928235, Multifix 928201 (pero no tam. SB2 y SB3Z), para carros de montaje n.º 918583 Gr. TB3, para tableros soporte n.º 940705 tam. S en armarios personalizables y para armarios de estantes / armarios colgantes n.º 944003 − 944039 y n.º 943901 a 943907. Además, con el soporte para cajas n.º 955810 tam. 100 se pueden colgar individualmente cajas de almacenamiento a la vista pequeñas n.º 963321 tam. SB6 y SB5 en paredes perforadas.

Nota:

Caja de almacenamiento a la vista disponible individualmente.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra