Juego de divisiones

Número de artículo: 961240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
    Altura 48 mm
    adecuado para armario de herramientas anchura en E 36U
    adecuado para armario de herramientas profundidad en E 36U
    Adecuado para cajones anchura útil 612 mm
    Adecuado para cajones profundidad útil 612 mm
    Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 961240
    EAN / GTIN 4037519005451
    Número del fabricante AQ-5533-CH8000

    Descripción

    Idóneo para:

    Cajones de los armarios de herramientas 36 × 36 E, superficie útil de los cajones 612 × 612 mm.

    Volumen de suministro:

    6 UNI-Box n.º 960910 tam. 96 × 96;
    4 UNI-Box n.º 960910 tam. 96 × 144;
    4 UNI-Box n.º 960910 tam. 96 × 240;
    1 UNI-Box n.º 960910 tam. 144 × 144;
    1 UNI-Box n.º 960910 tam. 144 × 192;
    1 UNI-Box n.º 960910 tam. 240 × 336;
    1 placa de base n.º 961140 tam. 600 × 600;
    4 adhesivos.