Juego de divisiones

Número de artículo: 961210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Banco de trabajo

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para mobiliario industrial Banco de trabajo
    Altura 48 mm
    Adecuado para cajones anchura útil 490 mm
    Adecuado para cajones profundidad útil 520 mm
    Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 961210
    EAN / GTIN 4037519010288
    Número del fabricante AQ-5537-CH8000

    Descripción

    Idóneo para:

    Cajones de la serie de bancos de trabajo KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (ancho de bloque 600 mm) y HOLEX.
    Superficie útil de los cajones 490 × 520 mm.

    Volumen de suministro:

    1 UNI-Box n.º 960910 tam. 96 × 144;
    1 UNI-Box n.º 960910 tam. 96 × 366;
    1 UNI-Box n.º 960910 tam. 144 × 144;
    1 UNI-Box n.º 960910 tam. 144 × 192;
    1 UNI-Box n.º 960910 tam. 144 × 384;
    1 UNI-Box n.º 960910 tam. 240 × 336;
    1 placa de base n.º 961140 tam. 480 × 504;
    4 adhesivos.