UNI-BOX 24 mm de altura 72X192 mm

Número de artículo: 960900 72X192
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Tipo II AccuFlow™ Safety Cans - Red
Altura 24 mm
Altura interior 18 mm
Anchura 72 mm
Anchura interior 61 mm
Profundidad 192 mm
Profundidad interior 181 mm
Material Plástico ABS
preparado para cubierta
apilable
Fijación en estera de botones
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960900 72X192
EAN / GTIN 4037519008469
Número del fabricante JCN7250130

Descripción

Nota:

Encontrará placas base para el alojamiento de los estuches en n.º 961140.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    anchura×profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra