{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para mobiliario industrial | Armario de herramientas | |
División | 1 E = 17 mm | |
Número de separadores ranurados | 4 | |
Número chapas separadoras | 10 | |
Adecuado para altura frontal de cajón | 100 mm; 125 mm | |
Adecuado para cajones anchura en E | 54E | |
Adecuado para cajones profundidad en E | 36E | |
Adecuado para cajones anchura útil | 918 mm | |
Adecuado para cajones profundidad útil | 612 mm | |
Tipo de producto | Pared separadora de cajones |
Número de artículo | 960400 4+10 | |
EAN / GTIN | 4045197345349 | |
Número del fabricante | 960400 4+10 |