Juego de cajas para piezas pequeñas para 1 cajón 2/32

Número de artículo: 960280 2/32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de contenedor / Cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura×profundidad en E 36×36 E
    Altura de recipiente 71 mm
    División 1 E = 17 mm
    Número total recipientes 32
    adecuado a partir de altura frontal de cajón 100 mm
    Adecuado para cajones anchura en E 36 × 36 E
    Adecuado para cajones profundidad en E 36U
    Adecuado para cajones anchura útil 612 mm
    Adecuado para cajones profundidad útil 612 mm
    Material Poliestireno
    Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 960280 2/32
    EAN / GTIN 4045197809933
    Número del fabricante 960280 2/32

    Descripción

    Ejecución:

    Cajas para piezas pequeñas de poliestireno.
    Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

    Aplicación:

    Para el almacenamiento de tornillos, tuercas, arandelas, etc.

    Idóneo para:

    Cajones del tamaño 36 × 36 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 612 × 612 mm.

    Contenido:

    Caja para piezas pequeñas 960650; 75 × 150 mm: 32