{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para mobiliario industrial | Armario de herramientas | |
Anchura×profundidad en E | 36×36 E | |
Inzetbakken hoogte | 26 mm | |
Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf | ≥ 50 mm | |
Adecuado para cajones anchura en E | 36 × 36 E | |
Adecuado para cajones profundidad en E | 36U | |
Materiaal | ABS-kunststof | |
Tipo de producto | Cubeta para cajones |
Número de artículo | 960250 3 | |
EAN / GTIN | 4045197333155 | |
Número del fabricante | 960250 3 |