Base con paneles desmontables para armarios, profundidad 28G, Altura 150 mm 50

Número de artículo: 958176 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 150 mm
Anchura 1,250 mm
Profundidad 700 mm
Adecuado para ancho de carcasa en G 50
Adecuado para profundidad de carcasa en G 28
Tipo de producto Base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 958176 50
EAN / GTIN 4062406545178
Número del fabricante 958176 50

Descripción

Ejecución:

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.
Base de 150 mm de altura, con paneles desmontables (delante y detrás), para el transporte de armarios.

Idóneo para:

Armarios n.° 941001941077, n.° 942701942767.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los armarios no deben moverse cuando están cargados.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop