{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1.2 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 50 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 600 mm | |
Adecuado para ancho de carcasa en G | 30 | |
Adecuado para profundidad de carcasa en G | 24 | |
Tipo de producto | Base |
Número de artículo | 958060 30 | |
EAN / GTIN | 4062406133078 | |
Número del fabricante | 958060 30 |