Pizarra blanca 1

Número de artículo: 956812 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 630 mm
Anchura 475 mm
Espesor 3 mm
Bandeja portaobjetos existente no
Color panel blanco
Empleo en formato vertical y transversal
Pizarra apta para escritura
Pizarra magnética
Tipo de producto Pizarra blanca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 956812 1
EAN / GTIN 4062406773564

Descripción

Ejecución:

Pizarra blanca sin marco, con superficie lacada en blanco. La pizarra es lavable, rotulable y adherente para imanes. Con 4 tacos de plástico EasyFix y tornillos para la fijación en paredes perforadas. Posibilidad de formato vertical y apaisado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Nota:

Encontrará un juego de marcadores de pizarra blanca adecuado en el n.° 974565 tam. 4 y borrador de pizarra de pizarra blanca en el n.° 974567 tam. 1.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios