Soporte para herramientas doble 45°, ⌀ 4 mm, Profundidad útil: 30mm

Número de artículo: 955520 30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 5.89 / Unidad
  • de 5Unidad
    US $ 4.90 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
598 piezas en stock 598 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura útil 12 mm
Profundidad útil 30 mm
⌀ de alambre de acero 4 mm
Material placa base Plástico
Material alambre Acero
Tipo de placa base sencillo
Forma del gancho Gancho doble 45°
Tipo de producto Gancho para pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 955520 30
EAN / GTIN 4062406195151
Número del fabricante 955520 30
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Descargas y documentos

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra