Suplemento para UNI Tower L ORANGE

Número de artículo: 955476 ORANGE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tower
Altura 220 mm
Anchura 752 mm
Profundidad 542 mm
Color naranja RAL 2008
Tipo de producto Suplemento para identificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955476 ORANGE
EAN / GTIN 4062406585952
Número del fabricante 955476 ORANGE

Descripción

Ejecución:

Pieza superpuesta para UNI Tower de chapa de acero con parte superior cerrada. Para la identificación, p. ej., de primeros auxilios o unidad de limpieza, provisión de herramientas o equipos de protección individual.

Lacado:

Con recubrimiento de polvo en el color respectivo.

Nota:

Suministro en piezas individuales, suplemento que se puede montar fácilmente.
Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) en el n.° 955474.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra