{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 | |
Regulación de la altura en el intervalo | 37 | |
Serie | Tower | |
Altura | 2,290 mm | |
Anchura | 720 mm | |
Profundidad | 750 mm | |
Anchura útil | 540 mm | |
Profundidad útil | 510 mm | |
⌀ rueda | 125 mm | |
Capacidad de carga | 150 kg | |
Peso | 105 kg | |
Tipo de producto | Torre para pared perforada |
Número de artículo |
955465 M
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4062406586218
Copiar |
|
Número del fabricante |
955465 M
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |