Suplemento de identificación para UNI Wall M YELLOW

Número de artículo: 955453 YELLOW
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Wall
Altura 220 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 103 mm
Color amarillo RAL 1021
Tipo de producto Suplemento para identificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955453 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584603

Descripción

Ejecución:

Accesorio de marcado de chapa de acero para fijación a UNI Wall n.° 955450 y n.° 955451 y ESD CLEANING Wall n.° 972890 tam. M.

Lacado:

Con recubrimiento de polvo en el color respectivo.

Nota:

Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) para suplemento de identificación en el n.° 955474.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra