Surtido de limas para llaves / de sierras “PUK” 9

Número de artículo: 955260 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 176

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
    Tablero de sombras 176 mm
    Anchura 383 mm
    Profundidad 176 mm
    Cantidad de herramientas 9
    Ejecución con limas
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 955260 9
    EAN / GTIN 2050002004658

    Descripción

    Ejecución:

    Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

    Volumen de suministro:

    Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955260: 1 ud.
    Juego de limas para llaves, de 6 piezas, n.º 518970: 1 ud.
    Piedra de acabado diamantada n.º 559150 tam. D25: 1 ud.
    Sierra PUK, regulable, n.º 581200: 1 ud.
    Juego de hojas de sierra PUK, de 12 piezas, metálicas, n.º 581250: 1 ud.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra