Surtido para electricistas, completamente aislado, Cantidad de herramientas: 12

Número de artículo: 954586 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
60 piezas en stock 60 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 12×20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 12×20
Anchura 300 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 12
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 12
Ejecución con surtido de herramientas
Peso 1.622 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 954586 12
EAN / GTIN 2050002042001

Descripción

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954586: 1 ud.
Destornillador para ranura eléctrico WERA n.° 663100 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 ud. cada
Comprobador de tensión n.º 665050 tam. 3: 1 ud.
Destornillador para Phillips WERA n.º 668600 tam. 1; 2: 1 ud. cada
Alicates universales completamente aislados GARANT n.º 701710 tam. 180: 1 ud.
Alicates de boca redonda plana GARANT, completamente aislados, n.º 713310 tam. 200: 1 ud.
Alicates de corte lateral GARANT, completamente aislados n.º 725310 tam. 160: 1 ud.
Cuchilla pelacables n.° 728010 tam. 8 – 28: 1 ud.
Alicate pelacables GARANT n.º 728613 tam. 6: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra