Surtido de alicates de precisión para anillos de seguridad, Cantidad de herramientas: 8

Número de artículo: 954214 8
Copiar
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Anchura 200 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 8
Ejecución con pinzas
Peso 1.253 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954214 8
Copiar
EAN / GTIN 4062406157555
Copiar
Número del fabricante 954214 8
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).

Volumen de suministro:

Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954214: 1 ud.
Alicates de precisión para arandelas de seguridad HOLEX n.º 719905 tam. A0; A1; A2; A3: 1 ud. cada
Alicates de precisión para arandelas de seguridad HOLEX n.º 719805 tam. J0; J1; J2; J3: 1 ud. cada