Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada y 1/4 pulgada, Cantidad de herramientas: 41

Número de artículo: 953860 41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×24
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4; 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×24
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul; 1/2 pul
Anchura 250 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 24
Cantidad de herramientas 41
Ejecución con llave de vaso
Peso 4.193 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 953860 41
EAN / GTIN 4062406097653
Número del fabricante 953860 41

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953860: 1 ud.
Vaso de seis caras HOLEX 1/4 pulgada n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: 1 ud. cada
Vaso de punta de 6 caras HOLEX 1/4 pulgada n.º 631720 tam. 3; 4; 5: 1 ud. cada
Carraca HOLEX 1/4 pulgada n.° 632090 tam. 1/4: 1 ud.
Prolongación HOLEX 1/4 pulgada n.º 632420 tam. 50; 150: 1 ud. cada
Mango encajable HOLEX 1/4 pulgada n.° 632840 tam. 150: 1 ud.
Mango transversal HOLEX 1/4 pulgada n.º 633029 tam. 116: 1 ud.
Articulación cardán HOLEX 1/4 pulgada n.º 633520 tam. 1/4: 1 ud.
Carraca HOLEX 1/2 pulgada n.° 640190 tam. 1/2: 1 ud.
Prolongación HOLEX 1/2 pulgada n.º 641020 tam. 125; 250: 1 ud. cada
Mango transversal HOLEX 1/2 pulgada n.º 641320 tam. 295: 1 ud.
Articulación cardán 1/2 HOLEX n.º 641620 tam. 1/2: 1 ud.
Vaso de 12 caras HOLEX 1/2 pulgada n.º 642120 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ud. cada
Vaso de punta de 6 caras HOLEX 1/2pulgada n.° 643220 tam. 6; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra