Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 32

Número de artículo: 953821 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×20
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×20
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Anchura 250 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 32
Ejecución con llave de vaso
Peso 4.236 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 953821 32
EAN / GTIN 4062406157326
Número del fabricante 953821 32

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 10 G o 250 × 250 mm) o 1/2 (10 G × 20 G o 250 × 500 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G × 20 G o 500 × 500 mm (A × P).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953821: 1 ud.
Carraca GARANT conmutable n.° 640025 tam. 1/2: 1 ud.
Prolongación GARANT n.º 641029 tam. 75; 125; 250: 1 ud. cada
Mango transversal GARANT n.º 641329 tam. 295: 1 ud.
Articulación cardán GARANT n.º 641629 tam. 1/2: 1 ud.
Vaso de 6 caras GARANT n.º 642229 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32, 34: 1 ud. cada
Vaso de punta de 6 caras GARANT n.º 643229 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra