Surtido de llaves de vaso 3/8 pulgada, Cantidad de herramientas: 24

Número de artículo: 953710 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
38 piezas en stock 38 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×10
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×10
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Anchura 200 mm
Profundidad 250 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 10
Cantidad de herramientas 24
Peso 1.384 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 953710 24
EAN / GTIN 4062406157159
Número del fabricante 953710 24

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).
Los insertos de espuma del tamaño 10 G × 8 G se ajustan a los tableros de sombras n.º 923210 tam. 250 (2 insertos de espuma por tablero de sombras).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953710: 1 ud.
Vaso de 6 caras HOLEX n.° 637220 tam. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada
Vaso de punta de 6 caras HOLEX n.º 637620 tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 ud. cada
Carraca HOLEX conmutable n.° 635090 tam. 3/8: 1 ud.
Prolongación HOLEX n.º 635420 tam. 75; 125: 1 ud. cada
Mango transversal HOLEX n.º 635720 tam. 200: 1 ud.
Articulación cardán HOLEX n.º 636220 tam. 3/8: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra