{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
Grado de llenado de un cajón en G | 6×16 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Anchura | 150 mm | |
Profundidad | 400 mm | |
Anchura en G | 6 | |
Profundidad en G | 16 | |
Cantidad de herramientas | 28 | |
Ejecución | con llave de vaso | |
Peso | 1.025 kg | |
Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
Número de artículo | 953624 28 | |
EAN / GTIN | 4062406155629 |