Destornillador acodado para Torx® y de 6 caras, Cantidad de herramientas: 17

Número de artículo: 953145 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
115 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×10
Anchura 200 mm
Profundidad 250 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 10
Cantidad de herramientas 17
Ejecución con destornillador
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 953145 17
EAN / GTIN 2050002069015

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. <b>Capa de cubierta antracita,</b> el color de contraste <b>gris que hay debajo</b> señaliza las herramientas que faltan.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 953145: 1 ud.
Destornillador acodado PB SWISS TOOLS N.° 627140 tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 ud. cada
Llave acodada para Torx® PB SWISS TOOLS n.º 624850 tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra