Surtido de limas de taller, Cantidad de herramientas: 10

Número de artículo: 952218 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Altura 75 mm
Anchura 200 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 10
Ejecución con limas
Peso 0.54 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 952218 10
EAN / GTIN 2050002019812

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952218: 1 ud.
Juego de limas para llaves, de 6 piezas, n.º 518970: 1 ud.
Cepillo de alambre n.º 575000 tam. 3: 1 ud.
Carda n.º 576000 tam. 100 × 25: 1 ud.
Sierra PUK, regulable, n.º 581200: 1 ud.
Juego de hojas de sierra PUK, de 12 piezas, metálicas, n.º 581250: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra