Bügelmessschrauben-Satz 4

Número de artículo: 952095 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×16

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×16
Anchura 250 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 16
Cantidad de herramientas 4
Ejecución con herramienta de medición
Peso 1.644 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 952095 4
EAN / GTIN 4062406152154
Número del fabricante 952095 4

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952095: 1 ud.
Micrómetro para exteriores GARANT n.º 420402 tam. 0−25; 25−50; 50−75; 75−100: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra