Cover made of bamboo 30X24

Número de artículo: 951980 30X24
(176.33 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dimension in G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura 750 mm
    Profundidad 600 mm
    Anchura en G 30
    Profundidad en G 24
    Espesor 25 mm
    Tipo de producto Placa de cubierta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 951980 30X24
    EAN / GTIN 4062406159085
    Número del fabricante 951980 30X24

    Descripción

    Version:

    Cover suitable for tool cabinets and cabinets.
    GARANT bamboo cover approx. 25 mm thick.

    Supplied with:

    Cover without fastening material.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra