Estera portaobjetos de goma ranurada 60X28

Número de artículo: 951975 60X28
(65.90 US $ / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
Anchura 1,500 mm
Profundidad 700 mm
Anchura en G 60
Profundidad en G 28
Grosor goma ranurada 3 mm
Material Goma
Superficie Ranuras
Tipo de producto Estera de goma ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951975 60X28
EAN / GTIN 2050002006898
Número del fabricante 759S1570BL

Descripción

Ejecución:

Placa de cubierta y bandeja portaobjetos con goma ranurada para armarios de herramientas y armarios.
Bandeja portaobjetos de goma ranurada, 3 mm de grosor.

Norma:

Se cumplen las normas REACH.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra