Estera de goma ranurada Rollo de 10 m 1

Número de artículo: 951935 1
(45.96 US $ / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución Género al metro
    Quality Dress Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
    Longitud 10,000 mm
    Anchura 1,000 mm
    Espesor 3 mm
    Material Goma
    Superficie Ranuras
    Tipo de producto Estera de goma ranurada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 951935 1
    EAN / GTIN 662641885325
    Número del fabricante 759R0333BL

    Descripción

    Aplicación:

    Para un almacenamiento de herramientas protector, antideslizante y con poco ruido.

    Norma:

    Se cumplen las normas REACH.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra