Estera de goma ranurada para cajones, Medida en G: 26X16

Número de artículo: 951910 26X16
(67.50 US $ / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
Anchura 650 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 26
Profundidad en G 16
Espesor 3 mm
Adecuado para cajones, en G 26×16G
Material Goma
Superficie Ranuras
Tipo de producto Estera de goma ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951910 26X16
EAN / GTIN 2050002006331
Número del fabricante 759S6540BL

Descripción

Aplicación:

Para un almacenamiento de herramientas protector, antideslizante y con poco ruido.

Norma:

Se cumplen las normas REACH.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra