Estera para cajones, Medida en G: 26X20

Número de artículo: 951830 26X20
Price per 1 Unidad (75.85 US $ / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
373 piezas en stock 373 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 650 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 26
Profundidad en G 20
Espesor 2 mm - 4 mm
Adecuado para cajones, en G 26×20G
Tipo de producto Estera de trama

Identificación y clasificación

Número de artículo 951830 26X20
EAN / GTIN 4062406180706
Número del fabricante 951830 26X20
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estera de caucho natural GridLine para colocar en cajones.
La retícula marcada GridLine evita la rodadura de componentes cilíndricos y sirve para el enclavamiento de cajas para piezas pequeñas easyPick n.° 951210, n.° 951251 y n.° 951265 y cubetas n.° 951415 y n.° 951425 en la estera. Grosor de estera 2 mm en ranuras, 4 mm en elevaciones.

Norma:

Se cumplen las normas REACH.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra