Elemento clasificador insertado para Cajones anchura 20G – 56G 20

Número de artículo: 951826 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cajones, profundidad útil en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para cajones profundidad útil 500 mm
    Adecuado para cajones, profundidad útil en G 20
    Tipo de producto Elemento clasificador insertado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 951826 20
    EAN / GTIN 4062406301033
    Número del fabricante 951826 20

    Descripción

    Ejecución:

    Elemento clasificador insertado (por pares) para enganchar en cajones del tamaño 300. En un cajón con una anchura 20G se adapta un elemento clasificador insertado. En un cajón con una anchura 36G caben dos elementos clasificadores insertados uno junto al otro.

    Idóneo para:

    Altura frontal de los cajones 300 mm.
    Profundidad útil cajones 20G.

    Lacado:

    Gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Los elementos clasificadores insertados no se adaptan a cajones con una anchura 12G.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra