Ejecución:
Ventanilla única cercana a la fabricación, para informar, comprobar y documentar. Carcasa del ordenador con puerta plegable cerrable con puerta de la impresora. Carcasa del armario de herramientas con cajones completamente extraíbles guiados por ruedas (capacidad de carga de 75 kg) con insertos de archivadores suspendidos. Armario sobrepuesto con cierres corredizos de plástico cerrables y el siguiente equipamiento:
- iluminación integrada con tecnología LED.
- Interruptor Con/Des para la iluminación.
- 5 Toma de corriente Schuko.
- 2 Baldas, regulables en altura a intervalos de 25 mm. Anchura útil 1385 mm, profundidad útil 300 mm.
- Tablero de trabajo extraíble (madera de melamina) con reborde contra caída por rodadura posterior con bloqueo en posición final. Grosor de 29 mm. Extracción de 150 mm.
- Pozo de cables integrado y pasacables.
- Cable de conexión de 7 m de longitud.
- Armario de puertas plegables con estantes extraíbles, anchura útil 580 mm, profundidad útil 480 mm.
- Ventilador con filtro.
- En el armario de puertas plegables regleta de enchufes triple de 250 V / 16 A con interruptor Con/Des.
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.