{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.9 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 225 grados | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Clase de protección IP | IP 41 | |
Altura | 1,170 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 550 mm | |
Altura interior de la estructura inferior | 640 mm | |
Anchura interior de la estructura inferior | 670 mm | |
Peso | 58 kg | |
Tipo de producto | Estación de trabajo de ordenador |
Número de artículo | 951610 DK | |
Número del fabricante | 951610 DK |