Separadores ranurados Profundidad 24G 300 mm

Número de artículo: 951530 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 29.74 / Unidad
  • de 5Unidad
    US $ 24.78 / Unidad
a petición
En stock
332 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuada para altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 275 mm
Espesor 12 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 300 mm
Tipo de producto Regleta separadora ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951530 300
EAN / GTIN 4062406136628
Número del fabricante 951530 300

Descripción

Ejecución:

Separadores ranurados individuales para subdividir cajones. Montaje sin herramientas: Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Construcción estable de plástico, sin peligro de lesiones en los cantos en el desmontaje.
Zona intermedia de chapa de acero para mayor estabilidad.

Idóneo para:

Profundidad útil cajones 24G.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra