{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.9 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 225 grados | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Clase de protección IP | IP 41 | |
Altura | 1,170 mm | |
Anchura | 1,000 mm | |
Profundidad | 725 mm | |
Altura interior de la estructura inferior | 640 mm | |
Anchura interior de la estructura inferior izquierda | 690 mm | |
Anchura interior de la estructura inferior derecha | 210 mm | |
Peso | 69.5 kg | |
Tipo de producto | Estación de trabajo de ordenador |
Número de artículo | 951150 DE | |
Número del fabricante | 951150 DE |