{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cajones superficie útil en G | 56×24 | |
Altura | 100 mm | |
Adecuado para altura frontal de cajón | 125 mm | |
Adecuado para cajones, anchura útil en G | 56 | |
Adecuado para cajones, profundidad útil en G | 24 | |
Adecuado para cajones anchura útil | 1,400 mm | |
Adecuado para cajones profundidad útil | 600 mm | |
Peso | 2.36 kg | |
Tipo de producto | Pared separadora de cajones |
Número de artículo | 950670 125/3 | |
EAN / GTIN | 4062406153878 | |
Número del fabricante | 950670 125/3 |