{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cajones superficie útil en G | 46×24 | |
Altura | 50 mm | |
Adecuado para altura frontal de cajón | 75 mm | |
Adecuado para cajones, anchura útil en G | 46 | |
Adecuado para cajones, profundidad útil en G | 24 | |
Adecuado para cajones anchura útil | 1,150 mm | |
Adecuado para cajones profundidad útil | 600 mm | |
Peso | 1.445 kg | |
Tipo de producto | Pared separadora de cajones |
Número de artículo | 950620 75/1 | |
EAN / GTIN | 4062406153717 | |
Número del fabricante | 950620 75/1 |