Surtido de cubetas 50/5

Número de artículo: 950310 50/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón/tipo precio unitario incly. IVA
  • Cajones superficie útil en G: 20x20

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 20x20
Altura 25 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 20
Profundidad en G 20
Altura de cubeta 25 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 20
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 20
Adecuado para cajones anchura útil 500 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 500 mm
Material Plástico
Peso 1.132 kg
Tipo de producto Cubeta para cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950310 50/5
EAN / GTIN 4062406286538
Número del fabricante 950310 50/5

Descripción

Ejecución:

Cubetas y laminitas de separación de plástico. Superficies interiores de las cubetas ranuradas para subdividir por medio de laminitas de separación.
El material separador llena un cajón completo 20×20G.

Idóneo para:

Cajones 20×20G.

Contenido:

Cubetas 1K n.º 951415: 4×tam. 6×6/4; 2×tam. 6×8/4; 2×tam. 6×6/3; 1×tam. 6×8/3; 2×tam. 2×6/1; 1×tam. 2×8/1
Laminitas de separación para cubetas (10 unidades) n.º 951275: 2 × tam. C; 2 × tam. B

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra