Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados 125/1

Número de artículo: 950270 125/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
  • Cajones superficie útil en G: 12×20

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cajones superficie útil en G 12×20
    Altura 100 mm
    Adecuado para altura frontal de cajón 125 mm
    Adecuado para cajones, anchura útil en G 12
    Adecuado para cajones, profundidad útil en G 20
    Adecuado para cajones anchura útil 300 mm
    Adecuado para cajones profundidad útil 500 mm
    Peso 1.05 kg
    Tipo de producto Pared separadora de cajones

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 950270 125/1
    EAN / GTIN 4062406152482
    Número del fabricante 950270 125/1

    Descripción

    Ejecución:

    Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.
    El material separador llena un cajón completo 12×20G.

    Idóneo para:

    Cajones 12×20G.

    Contenido:

    Juego de regletas de borde n.º 951570: 1 × tam. 125
    Regletas separadoras ranuradas n.º 951520: 2 × tam. 125
    Pared separadora enchufable n.º 951741: 6 × tam. 125

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra